3M | 2178-XSB/FR/G 0-0 t
3m(TM) fibre optique d’épissage fermeture 2178-XSB/FR/G 0-0 t

Nº PIÈCE FAB.  2178-XSB/FR/0G-0T
Nº PIÈCE  443535
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La taille compacte de la fermeture de 2178-XSB est idéal pour le socle et main trou épissage, particulièrement pour les applications FTTP. Spécialement conçu pour les fesses épissage demandes seulement, la fermeture a trois ports d’entrée du câble (deux 1" ports et un port 1,4"). La fonction d’oeillet multiport offre pour goutte simple, flexible et évolutive ou ajouts de câble diamètre petite branche. La fusion unique maximale et la fusion massive d’épissurage capacité pour la fermeture de 2178-XSB est 48 et 144, respectivement.

Caractéristiques

  • Retardateur de flamme
  • Évolutif et souple, ce qui permet l’expansion basée sur la capacité et le nombre de câble de l’épissage ports d’entrée
  • Joint réutilisable, est rentrée d’outil-moins facile
  • Moitiés boulonnés une plus grande sécurité que celle des fermetures de dôme

Spécifications  :

Type DISPOSITIFS DE FERMETURE