ADAMS RITE fabrication | 2190-311-101-32D
Porte interconnectés Strike plate Standard de pêne dormant/assurée, 1-1/8" appuie-tête, courbes poignée, poignée en acier inoxydable satiné/Trim, clair anodisé plaque frontale, avec Kit de garniture, de porte en aluminium

Nº PIÈCE FAB.  2190-311-101-32D
Nº PIÈCE  CS450881
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • La double Force 2190 interconnectés pêne dormant/assurée fournit un contrôle d’accès et de la sécurité pour aluminium Stile portes
  • Verrou et le pêne dormant capacités sont combinées pour Fast, Easy et panique preuve sortant
  • Produit électrifiée

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 1
Appuie-tête - pouces 1-1/8
Conception LEVIER INCURVÉ-IN
Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Fonction ENTRÉE DE SERRURE À MORTAISER AVEC PÊNE DORMANT
Loquet du visage PLAQUE FRONTALE 1 X 6-7/8
Type de poignée LEVIER DE
Nombre de cylindres AUCUNE BOUTEILLE
Type de produit SERRURE À MORTAISER
Catégorie de ventes SERRURE À MORTAISER ENTRÉE
Type de grève STRIKE PLATE
UL NON