COMMSCOPE anciennement TE CONN | 219596-4
Assemblages de câbles ; Câble Standard industrie Assemblée catégorie câble Type d’Assembly  : Fiche modulaire et Jack catégorie 6 Cable Assembly sous-type données et téléphone demande Assemblée Type  : fiche modulaire 568 a prise modulaire

Nº PIÈCE FAB.  219596-4
Nº PIÈCE  277163
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Features.Flammability notation Type de logement  : CMR
Features.Keyed Type de produit  : No
Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Produit Type Assemblée Features.Cable sous-type  : Catégorie 6
Operation/Application.Application  : Données et téléphone
Features.Length (M [ft]) du corps  : 15,24 [50 h 00]
Standards.Lead de l’industrie sans soudure procédés  : Non examiné pour les processus de soudure sans plomb
Corps Features.Halogen gratuit  : No
Le Type d’Assembly Features.Cable Type de produit  : Fiche modulaire et Jack
Type de produit Features.Wire (pointes [AWG])  : 24
Features.Color Type de produit  : gris
Catégorie Features.Cable montage Type de produit  : Norme de l’industrie
Type Features.Assembly Type de produit  : Fiche modulaire de 568 a prise modulaire
Attachment.Configuration mécanique  : Double terminé
Features.Number des Positions du corps  : 4 paire

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur GRIS
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 50 FT. | 15,24 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.