VON DUPRIN | 22-ALK SP28 48
Sortie périphérique alarme Kit, Standard 24 volts DC, pulvérisé en aluminium, avec corne interne, pour 22 série sortie 48" porte de l’appareil

Nº PIÈCE FAB.  22-ALK SP28 48
Nº PIÈCE  CS153520
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Le Kit d’alarme de batterie ALC est un moyen Simple mais efficace pour dissuader toute utilisation non autorisée d’une ouverture
  • Alors que le périphérique de sortie est encore un moyen d’évacuation, l’ALK Kit contient une corne interne
  • Le Kit d’alarme peut être armé ou désarmé par clé
  • La corne est évaluée à 5 décibels

Spécifications  :

Type de produit ACCESSOIRE DE PÉRIPHÉRIQUE DE SORTIE
Alarme SORTIE ALARME INCLUS
Fini US28 EN ALUMINIUM PEINT
Catégorie de ventes ACCESSOIRE DE PÉRIPHÉRIQUE DE SORTIE
Tension d'entrée FONCTIONNEMENT INTERMITTENT 24 VOLTS DC
Longueur de rail - pouces POUCES 48
Commutateurs INTERRUPTEUR SIMPLE