POLYCOM | 2200-12375-025
SoundPoint IP 335, téléphone de bureau pour 2-ligne SIP avec HDVoice, intégré 2-port commutateur Ethernet 10/100 et support PoE. Plate-forme partenaire compatible  : 20. N’inclut pas la prise d’alimentation

Nº PIÈCE FAB.  2200-12375-025
Nº PIÈCE  412308
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le téléphone de bureau SoundPoint IP 335 est conçu comme un téléphone IP d’entrée de gamme avec Polycom technologie HD Voice.

Caractéristiques

  • Deux lignes
  • Polycom HD Voice Technologies, incluant le support du codec large bande G.722, la technologie Acoustic Clarity et systèmes optimisés pour Polycom HD Voice technologie de conception
  • Des évoluées, y compris les lignes partagées, Conférence à trois et XML microbrowser de busy lamp field
  • 102 x 33 pixels rétro-éclairé, écran LCD graphique gris
  • Intégré 802,3af support PoE
  • Commutateur Ethernet à deux ports 10/100
  • Port de casque dédié RJ9

Spécifications  :

Appel en attente OUI
Type MULTI LIGNE
Identification de l’appelant OUI
Couleur NOIR
Port de données OUI
Affichage OUI
Clef d’instantané OUI
Prise casque OUI
Maintenez enfoncé le bouton OUI
Interphone OUI
Taille de la ligne 2
Message en attente OUI
Bouton MUTE OUI
REDIAL OUI
Haut parleur OUI
Technologie VOIP

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.