POLYCOM | 2200-12670-001
SoundPoint IP 670 6-ligne couleur affichage IP téléphone avec HD Voice. Plateformes compatibles de partenaire, 20. Navire avec 48V 0,4A adaptateur d’alimentation universel avec fiche d’alimentation de NA.

Nº PIÈCE FAB.  2200-12670-001
Nº PIÈCE  376834
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SoundPoint IP 650 et 670 sont conçus pour attirer les deux exécutifs utilisateurs qui ont besoin de fonctionnalités avancées et applications ainsi que les accompagnateurs qui ont besoin de plusieurs ligne soutenir.

Caractéristiques

  • Idéal pour les petites conférences avec trois ou quatre participants dans la même pièce. Excellente solution pour les bureaux à domicile
  • Qualité de la voix légendaire à un prix abordable
  • Jusqu'à 7-pi (3 m) couverture micro 360 degrés
  • Résiste aux interférences des téléphones portables et autres appareils sans fil tout en offrant une communication claire avec aucune distraction
  • Aussi facile à installer et à utiliser comme n’importe quel téléphone standard, sans connaissances techniques requises

Spécifications  :

Appel en attente OUI
Identification de l’appelant OUI
Type MULTI LIGNE
Couleur NOIR
Port de données OUI
Affichage OUI
Clef d’instantané OUI
Prise casque OUI
Maintenez enfoncé le bouton OUI
Interphone OUI
Message en attente OUI
Bouton MUTE OUI
REDIAL OUI
Haut parleur OUI
Technologie VOIP

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.