POLYCOM | 2200-40450-025
VVX 201 Desktop 2 lignes de téléphone avec double 10/100 ports Ethernet. PoE seulement. Navires sans alimentation.

Nº PIÈCE FAB.  2200-40450-025
Nº PIÈCE  676895
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 2,5 dans la résolution de l’écran LCD rétro-éclairé graphique (132 x 64)
  • Prise en charge de messagerie vocale
  • Bureau-stand/mural réversible
  • En charge des caractères Unicode UTF-8. Interface utilisateur multilingue, y compris les chinois, danois, néerlandais, anglais (Canada/US/UK), Français, allemand, italien, Japanse, coréen, norvégien, polonais, portugais, russe, slovène, espagnol et suédois
  • 4 touches « soft » contextuelles
  • 2 touches de ligne avec deux couleurs (rouge/vert).
  • « Accueil » disposent de clé
  • cluster clés de navigation 4 directions avec la touche « Select » Centre
  • s contrôle volume 2
  • Touche dédiée
  • Touche casque dédié
  • Touche dédiée haut-parleur mains-libres
  • Dédié clé mise en sourdine du microphone
  • Polycom technologie HD Voice offre une qualité de vie comme voix pour chaque pathhandset audio, le haut-parleur mains-libres et la chaleur en option
  • Polycom acoustique Clarity(TM) technologie fournissant des conversations de duplex intégral, annulation d’écho acoustique et suppression du bruit de fond
  • Tapez 1 conforme (IEEE 1329 duplex intégral)
  • Réponse en fréquence - 150 Hz - 7 kHz pour haut-parleur mains-libres, handst et mode casque en option
  • Codecs  : G.711 (A-law et µ-law), G.729AB, G.722 (HD Voice), iLBC
  • Paramètres de volume individuel avec rétroaction visuelle pour chaque voie audio
  • Détection d’activité vocale
  • Génération de bruit de confort
  • Génération de tonalité DTMF (RFC 2833 et au-d)
  • Transmission de paquets audio faible retard
  • Tampons de gigue adaptatif
  • Masquage de perte de paquets

Spécifications  :

Résolution DÉFINITION STANDARD
Type POINTS DE TERMINAISON
Code UNSPSC 43191508