LAPP GROUP | 220204
Câble Flexible de plateau OLFLEX, stationnaire, 2 AWG (mm33 7,2), 4 conducteurs, noir spécialement formulé en polymère thermoplastique, Unshielded, in 1.272. Diamètre extérieur, rayon de courbure 6

Nº PIÈCE FAB.  220204
Nº PIÈCE  TRAYFLEX-0204
Minimum de 25 MÈTRES
En stock

Description

OLFLEX bac II est un câble de plateau de qualité industrielle avec la performance supérieure de l’huile pour la vie de long câble. Il a une veste de pression extrudé et fine cuivre échouage pour excellente flexibilité, rendant beaucoup plus facile de passer le bac.

Caractéristiques

  • Veste de pression extrudé résistant à l’huile améliore la souplesse
  • Plus facile à tirer que les câbles de plateau standard
  • UL TC-ER (aucun conduit requis)
  • Black numérotée conducteurs pour faciliter l’identification
  • Expansions d’installations industrielles (usines automobiles, plateau de câblage, câbles d’anywherVNTC sont utilisés).

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre nu
Isolation  : PVC/nylon
Veste  : PVC noir
Bouclier de type  : non blindé
Plage de température  :-40 à + 90C
Tension nominale  : 600/1000 volts
Homologations  : UL, ULTC, CSA, CE, RoHS, NFPA
RoHS  : Y

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 2 AWG
Type de conducteur FINEMENT ÉCHOUÉS
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC/NYL-PVC/NYLON
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit TRAYFLEXII
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA/CE
Plage de tension 600 V
Code UNSPSC 26121603