LAPP GROUP | 2202040
Câbles souples de plateau, stationnaire, AWG 2 (273/.04) 35 mm2, chef d’orchestre 4, gaine en PVC noir, Unshielded, fleuret Wrap & étamé cuivre Braid1,31 » diamètre extérieur, rayon de courbure 7,5

Nº PIÈCE FAB.  2202040
Nº PIÈCE  TRAYFLEX-0204S
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pression huile résistante extrudé gaine en PVC pour une flexibilité améliorée, plus facile à tirer que les câbles de tiroir standard minimiser les coûts de main de œuvre, approbation UL TC-ER pour réduire les coûts des matériaux. Aucun conduit n’est nécessaire., noir numéroté conducteurs pour faciliter l’identification, enfouissement direct et résistant aux UV, extensions d’installations industrielles, les usines automobiles, câblage de plateau, partout où VNTC câbles sont utilisés

Caractéristiques

  • Gaine en PVC résistant à l’huile pression extrudée pour une flexibilité améliorée
  • Plus facile à tirer que bac standard de câbles de réduction au minimum des coûts de main-d'œuvre
  • Homologation UL TC-ER pour réduire les coûts des matériaux
  • Aucun conduit n’est nécessaire
  • Black numérotée conducteurs pour faciliter l’identification
  • Istant UV et enfouissement direct
  • Extensions d’installations industrielles, les usines automobiles, câblage de plateau, partout où VNTC câbles sont utilisés

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre nu
Isolation  : PVC/nylon
Veste  : PVC noir
Bouclier de type  : non blindé, fleuret Wrap & étamé cuivre tresse
Plage de température  :-40 à + 90C
Tension nominale  : 600/1000 volts
Homologations  : UL, ULTC, CSA, CE, RoHS, NFPA
RoHS  : Y

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 2 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC/NYL-PVC/NYLON
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit TRAYFLEXII
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage BLINDÉ
Normes UL/CSA/CE
Plage de tension 600 V
Code UNSPSC 26121603

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.