INTERLOGIX | 2202AU-L
Porte basculante plancher Mont Contact avec aimant universel, fermée boucle, 3 dans. Taille de l’écart. 18. Acier inoxydable câble blindé

Nº PIÈCE FAB.  2202AU-L
Nº PIÈCE  313018
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Sol Mont des contacts magnétiques pour portes de garage avec boîtier en aluminium, taille de 3 po de gap, câble, N° SPDT DPDT armé. Le contact magnétique de porte de garage doit être utilisé dans les environnements rigoureux des installations commerciales et industrielles. Les unités de montage de plancher sont construites avec un boîtier en aluminium de profil bas fonte lourde. L’ensemble d’interrupteur reed est entièrement enfermée en polyuréthane matériel pour empêcher des dommages dus à l’humidité ou de mise en pot. Une large portée fossé de jusqu'à 3 po rend l’installation facile et aide à prévenir les fausses alarmes causées par le mouvement de la porte ou les portes de raccord endommagée et lâche. Disponible avec un aimant de style universel qui permet une plus grande flexibilité d’installation.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Conception miniature, profil bas
  • Inox blindé câble pour une meilleure sécurité, fiabilité
  • Espace de travail large pour portes basculantes
  • Petite taille moins susceptible d’être endommagés par des chariots élévateurs
  • Stock de bar en aluminium résiste à la corrosion dans des environnements difficiles
  • Matériel de montage inclus

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
GUIDE DE SÉRIE