CORTELCO | 220500VBA27S
Cortelco collègue 2-ligne haut-parleur en noir

Nº PIÈCE FAB.  220500VBA27S
Nº PIÈCE  246500
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Deux lignes téléphoniques
  • Statut en cours d’utilisation de ligne avec indicateur LED
  • Conférence
  • Dernière renumérotation de nombre
  • Flash (100-300-600mS) commutable
  • Message de V 90 lampe en attente
  • Contrôle du Volume combiné - ADA conforme
  • Crochet de retard (débranchement de la ligne Positive)
  • A-plomb
  • Prise de données
  • Compatible appareil auditif
  • Maintenez avec indicateur à LED (Type flip-flop)
  • Desk/Wall Mountable
  • Mémoire de programmation 10 monotouche
  • Mettre en sourdine avec indicateur à LED (Type flip-flop)
  • Haut-parleur mains libres avec indicateur LED
  • Interrupteur de commande combiné
  • Façade personnalisée disponible

Spécifications  :

Appel en attente NON
Type MULTI LIGNE
Identification de l’appelant NON
Couleur NOIR
Port de données OUI
Affichage NON
Clef d’instantané OUI
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton OUI
Interphone NON
Taille de la ligne 2
Message en attente OUI
Bouton MUTE OUI
REDIAL OUI
Haut parleur OUI
Technologie ANALOG

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.