INTERLOGIX | 2207 a-L
Porte basculante Extra Heavy Duty Floor Mount Contact avec aluminium, SPDT, barre en aluminium de logements. 3 dans. Taille de l’écart. Single Pole Double Throw. Acier inoxydable 3 ft câble blindé

Nº PIÈCE FAB.  2207A-L
Nº PIÈCE  367189
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Sol Mont des contacts magnétiques pour portes de garage avec boîtier en aluminium, taille de 3 po de gap, câble, N° SPDT DPDT armé. Le contact magnétique de porte de garage doit être utilisé dans les environnements rigoureux des installations commerciales et industrielles. Les unités de montage de plancher sont construites avec un boîtier en aluminium de profil bas fonte lourde. L’ensemble d’interrupteur reed est entièrement enfermée en polyuréthane matériel pour empêcher des dommages dus à l’humidité ou de mise en pot. Une distance de fossé large fonctionnement jusqu'à 3 pouces fait instal lation facile et aide à prévenir les fausses alarmes causées par le mouvement de la porte ou les portes de raccord endommagée et lâche. Disponible avec un aimant de style universel qui permet une plus grande flexibilité d’installation.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Conception miniature, profil bas
  • Inox blindé câble pour une meilleure sécurité, fiabilité
  • Espace de travail large pour portes basculantes
  • Petite taille moins susceptible d’être endommagés par des chariots élévateurs
  • Stock de bar en aluminium résiste à la corrosion dans des environnements difficiles
  • Matériel de montage inclus

Spécifications  :

Couleur EN ACIER INOXYDABLE
Courant (ampères) MOINS DE 0,5A
Type de produit CONTACT DE PORTE
Puissance d’entrée 30 V AC/DC
Catégorie de ventes CONTACTS DE PORTE ÉLECTRIQUE
Hauteur  : po ENVIRON 4 PO
Montage SURFACE
État normal NORMALEMENT OUVERT OU NORMALEMENT FERMÉ
Type de capteur DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE CONTACT
Epaisseur/profondeur - po ENVIRON 1 INCH
Largeur - pouces ENVIRON 4 PO
Code UNSPSC 46171500

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
GUIDE DE SÉRIE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.