LAPP GROUP | 221403
Câbles souples de plateau, stationnaire, 14 AWG (46/30) 2,50 mm2, conducteur 3, gaine en PVC noir, non-armé, 0,362po de diamètre extérieur, rayon de courbure 7,5
Description
Pression huile résistante extrudé gaine en PVC pour une flexibilité améliorée, plus facile à tirer que les câbles de tiroir standard minimiser les coûts de main de œuvre, approbation UL TC-ER pour réduire les coûts des matériaux. Aucun conduit n’est nécessaire., noir numéroté conducteurs pour faciliter l’identification, enfouissement direct et résistant aux UV, extensions d’installations industrielles, les usines automobiles, câblage de plateau, partout où VNTC câbles sont utilisés
Caractéristiques
- Gaine en PVC résistant à l’huile pression extrudée pour une flexibilité améliorée
- Plus facile à tirer que bac standard de câbles de réduction au minimum des coûts de main-d'œuvre
- Homologation UL TC-ER pour réduire les coûts des matériaux
- Aucun conduit n’est nécessaire
- Black numérotée conducteurs pour faciliter l’identification
- Istant UV et enfouissement direct
- Extensions d’installations industrielles, les usines automobiles, câblage de plateau, partout où VNTC câbles sont utilisés
Description des spécifications
Type de conducteur : Cuivre nu
Isolation : PVC/nylon
Veste : PVC noir
Bouclier de type : non blindé
Plage de température :-40 à + 90C
Tension nominale : 600/1000 volts
Homologations : UL, ULTC, CSA, CE, RoHS, NFPA
RoHS : Y
Spécifications :
Nombre de conducteurs | CONDUCTEUR 3 |
---|---|
Conforme RoHS | OUI |
Plage de tension | 600 V |
Matériau du conducteur | CUIVRE NU |
Taille du conducteur | 14 AWG |
Type de conducteur | FINEMENT ÉCHOUÉS |
Fils de mise à la terre | NON |
Matériau d’isolation | PVC/NYL-POLYCHLORURE DE VINYLE/NYLON |
Matériau de gaine | TPE-THERMOPLASTIQUE ÉLASTOMÈRE |
Type de produit | TRAYFLEXII |
Écran/blindage | NON BLINDÉ |
Normes | UL/CSA/CE |
Code UNSPSC | 26121603 |