WAGO CORPORATION | 222-412
Compact d’épissage connecteur - bornier 2-chef d’orchestre, de leviers, de fonctionnement max. température de service continu 85C

Nº PIÈCE FAB.  222-412
Nº PIÈCE  377422
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

LEVER-NUTS(TM) 222 série compact levier connecteurs avec CAGE CLAMP, fil solide et échoués.

Applications

Pour toutes les connexions nécessitant  : fils échoués/solides, large gamme de tailles de fil, combinaison de différents calibres et les types dans un seul connecteur, consommation petit espace, point de test intégré, protection contre les chocs électriques - touch sécurisé, faible installé coût et un fonctionnement sûr, connexion exempte d’entretien et un connecteur réutilisable.

Spécifications  :

Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121400

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

CATALOGUE