POLYCOM | 2230-40300-001
Téléphone de conf SoundStation IP 7000 (SIP). AC pwr ou 802,3af Power over Ethernet. Bloc d’alimentation incl 100-240V, 1,5A, 48V/50W ; Branchez le NA ; ft 25 / 6m Cat5 avec câble Ethernet ; PWR Branchez un câble. Expansible. N’inclut pas le Brésil.

Nº PIÈCE FAB.  2230-40300-001
Nº PIÈCE  371664
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Incroyable qualité de la voix et la clarté du téléphone de conférence VoIP plus avancé du monde.

Caractéristiques

  • Technologie HD Voice pour les appels de haute fidélité jusqu'à 22 kHz - téléphone de conférence VoIP qui sonne aussi naturel que d’être là
  • La technologie acoustique Clarity offre la meilleure expérience de téléphone de conférence sans compromis
  • Robuste interopérabilité VoIP - compatible avec un large éventail de SIP appel plates-formes pour optimiser la disponibilité de qualité et de fonctionnalité des voix tout en simplifiant la gestion et l’administration
  • Ajouter des microphones d’extension en option pour une plus grande gamme de Pick-up
  • Connectez deux appareils ensemble pour le ramassage de mic élargi et volume pour les grandes pièces

Spécifications  :

Type AUDIOCONFÉRENCE