COLEMAN CABLE | 22348
12-3 C TYPE SEOOW/STOOW YELLOW JACKET 600V 105C UL/CSA/MSHA/ROHS

Nº PIÈCE FAB.  22348
Nº PIÈCE  4BD-1203-05
Minimum de 7620 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 12 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation TPE-THERMOPLASTIQUE ÉLASTOMÈRE
Matériau de gaine TPE-THERMOPLASTIQUE ÉLASTOMÈRE
Type de produit SEOOW
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 600 V