Fil ALPHA | SL001 2244c
Contrôle-industriel-câble de communication, Communication-contrôle, paire de 4, 18 AWG, clinquant, 300 V, gaine en PVC, PVC isolation, veste 0,4 diamètre, épaisseur veste 0.04, échouage 16/30

Nº PIÈCE FAB.  2244C SL001
Nº PIÈCE  A2244C
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire vous propose une large gamme de câbles de commande pour systèmes audio, diffusion et studio, transmission de données, machines de l’entreprise, systèmes de sécurité, systèmes de contrôle et systèmes d’instrumentation et de communications.

Informations techniques

CA Prop 65
CSA FT4
CSA CMG
UL AWM 2464
UL CM
UL VW-1

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Code UNSPSC 26121524