FLUKE NETWORKS | 22800009 | 2326695
Ensemble de test TS22 avec ABN

Nº PIÈCE FAB.  22800009  | 2326695
Nº PIÈCE  097790
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Unique intégré unidirectionnel haut-parleur amplifié la TS22 Test du Set prévoit trois niveaux audio mains-libres à l’écoute et l’utilisation avec automate vocal systèmes d’intervention. Plusieurs mémoires permettent le stockage de numéros de téléphone de neuf 18 chiffres dans le composeur de répertoire (numérotation de pipi s) pour un accès facile pour tester les conseils d’administration, le Bureau central et autres numéros fréquemment composés. La fonction de recomposition dernier numéro élimine le besoin de retaper votre dernière entrée. Le jeu de Test de TS22 offre une combinaison imbattable de fiabilité, durab ility et utilitaire élargi. Le Test de TS22A Set est équipé de toutes les fonctionnalités de l’ensemble de Test TS22 avec l’ajout d’un haut-parleur bidirectionnel intégré. Le haut-parleur bidirectionnel permet à l’utilisateur de faire fonctionner les mains libres. L’effet du bruit ambiant peut être éliminé avec la touche "secret", ce qui permet au technicien de surveiller une ligne ininterrompue en mode conversation. Une norme parmi les professionnels de terrain, le modèle TS22A est un ensemble de test fiable et durable qui est prêt à n’importe quel emploi.

Le Test de TS22 série équipée d’une batterie incorporée 3 volts au lithium. La batterie de 9 volts dans l’ensemble d’essai doit être changée quand faible, ou une fois par an si n’est en cours d’utilisation, pour empêcher la batterie 3 volts de s’écouler. Une batterie de 3 volts qui s’écoule après sa garantie 42 mois devra être remplacé par un centre de service autorisé moyennant un supplément vous.

Notez aussi que le haut-parleur ne fonctionne plus lorsque votre batterie 9 volts est faible ou morte. Vous devez remplacer la pile 9 v lorsqu’il est faible.

Caractéristiques

  • TS22 Test Set a un haut-parleur amplifié pour mains-libres de surveillance
  • TS22A Test Set a un haut-parleur bidirectionnel pour vraie conversation mains-libres
  • DropSafeTM fiabilité passe test 20-pied tombant
  • RainSafeTM protection dans des conditions météorologiques difficiles
  • Stocke les chiffres 18 ne dans le composeur de répertoire (numérotation rapide)

Spécifications  :

Haut-parleur OUI
Type JEU DE CROSSE