COMMSCOPE anciennement TE CONN | 228433-8
Fibre optique polissage Film 5Um Grit 8,5 "X 11" taille Pk = 100 feuilles

Nº PIÈCE FAB.  228433-8
Nº PIÈCE  090358
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Accessoire accessoire Type  : Main polissage polissage Film Type de Film  : 5 µm pour utilisation avec AMP LightCrimp, pour une utilisation avec AMP SC, pour utilisation avec D4 Type (mode simple), pour une utilisation avec l’ESCON, Type pour utilisation avec FC, pour utilisation avec DSE, pour utilisation avec FSMA, pour utilisation avec Mi ni-BNC, pour utilisation avec ST-Style non pertinentes pour la conformité RoHS et ELV

Description des spécifications

Conformité de l’industrie de Standards.RoHS/ELV  : Non pertinentes pour la conformité RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Type Features.Product Type de produit  : accessoire
Type Features.Accessory Type de produit  : Main Film de polissage
Emballage Features.Packaging quantité  : 100 feuilles
Type Features.For utilisation avec  : LightCrimp AMP AMP SC, D4 Type (mode simple), ESCON, Type FC, DSE, FSMA, Mini-BNC, ST-Style
Corps Features.Number de connecteurs (approximatifs)  : 60-80
Features.Size Type de produit  : 215,90 x 279,4 [8,5 x 11]
Type de corps de Features.Polishing Film  : 5 m
Matériel de corps Features.Polishing Film Grit  : carbure de silicium
Features.Polishing Film couleur de la carrosserie  : Gris clair

Spécifications  :

Type de fibre POLISSAGE
Type FIBRE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.