VIAVI SOLUTIONS | 2303/11
Adaptateur photo universel laser OLS-35 source 1310/1550 nm SM. L’OLS-3 x series est la nouvelle génération de sources de lumière optiques petites et robustes pour la mesure de perte d’insertion rapide, facile et pratique de terrain et contrôle de continuité.

Nº PIÈCE FAB.  2303/11
Nº PIÈCE  441844
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Sources de lumière optiques SmartPocket (OLS-35) offrent deux source Laser pour 1310/1550 nm avec un rapport qualité/prix excellent. L’OLS-3 x sont des outils complémentaires idéales pour le PLO-3 x pour mesurer la perte d’insertion et de tester la continuité chez datacom multimode et réseaux locaux ainsi que dans monomodes télécommunications et réseaux CATV-multimédia.

Applications

Mesures de perte d’insertion lien et contrôle de continuité
Entreprise / LAN réseaux avec capacité de longueurs d’onde multimodes nm 850/1300
L’accès et les réseaux de métro (LAN/WAN) avec la combinaison de test multimode et monomode.
Standards longueurs d’onde monomodes pour n’importe quel Télécom, CATV et les applications militaires.

Caractéristiques

  • Solution économique, robuste et compacte
  • Connecteurs interchangeables pour une flexibilité maximale disponible
  • Longueur d’onde automatique et les modes de transmission TwinTest
  • étalonnage de 3 an
  • Combine les longueurs d’onde jusqu'à 4 en un seul instrument (SM + MM)

Informations techniques

tous les deux

Spécifications  :

Type SOURCES LUMINEUSES
Code UNSPSC 43222643