GAI-TRONICS | 232-001
Pôle support fournit la Surface de montage approprié pour les boîtiers de la série 220 à une variété de formes de pôle

Nº PIÈCE FAB.  232-001
Nº PIÈCE  349046
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

GAI-Tronics 232-001 poteau support fournit une surface de montage approprié pour les boîtiers de la 220 série à une variété de formes de pôle. Les groupes universels sont capables d’assurer le support aux poteaux qui se situent entre 2,5 po et 15 po de diamètre.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Acier laminé à froid de calibre 14
  • Finition polyuréthane grise
  • Des bandes en acier inoxydable de 12 x 0,5 pouces sangles

Spécifications  :

Amplifié NON
Code UNSPSC 43223309