SOLA HD | 23232108 | 78347222055
CVS Hardwired Series - transformateur de tension constante, 1000 VA

Nº PIÈCE FAB.  23232108  | 78347222055
Nº PIÈCE  504708
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Régulation de tension supérieure de 1 % définit la série CVS en dehors d’autre technologies sur le marché de conditionnement d’alimentation. Règlement extrêmement serré est réalisé en technologie de transformateur ferrorésonnant de SolaHD.

Applications

Approprié pour les équipements industriels, automatisation et contrôle PLC, laboratoire d’analyse et usine automatisation équipement, photo matériel de traitement, enregistrement sonore/systèmes, agrandisseurs photographiques et matériel de diffusion.

Caractéristiques

  • Régulation de tension supérieure de 1 %
  • Protection contre les surtensions, testée pour la norme ANSI/IEEE C62.41, forme d’onde de classe A & B
  • Filtrage harmonique
  • Câblé
  • Agit comme un transformateur step up/step-vers le bas
  • Isolation galvanique fournit une protection de circuit exceptionnel
  • année 25 typique intervalle entre l’échec
  • Aucun entretien requis

Spécifications  :

Type TRANSFORMATEURS
Code UNSPSC 39121400