B + B SMARTWORX | 232HESP
Trois étages RS-232 parasurtenseur

Nº PIÈCE FAB.  232HESP
Nº PIÈCE  523397
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Répondent à ces trois étapes parasurtensions IEEE 1000-4-5  : 1995 et IEEE C62,41-1991 normes reconnues pour les limiteurs de surtension de prime. Il protège de la foudre, les surtensions, et autres types de perturbations de tension en trois étapes de la protection pour chaque prise en charge de ligne  : un tube de décharge de gaz suivie d’une résistance série et enfin un suppresseur de tension transitoire (TVS). Trois signaux RS-422/485 sur borniers sont pris en charge avec une tension de serrage d’environ 6,8 Volts.

Caractéristiques

  • Trois étapes de protection sur chaque ligne de données  : 1) à gaz, résistance série 2), suppresseur de tension 3) transitoire
  • Connexion à la masse signal protégé
  • Connexions bornier robuste
  • Cosse de terre dédié

Spécifications  :

Type LIMITEUR DE SURTENSION