B + B SMARTWORX | 232OPDRI
RS-232 industriel isolé Repeater, Rail DIN

Nº PIÈCE FAB.  232OPDRI
Nº PIÈCE  523399
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 232OPDRI est notre prime industrielle Repeater isolé RS-232. Conçu pour les environnements industriels raboteux, il est répertorié UL et certifié pour une utilisation dans des endroits de classe 1, Division 2. Isolation optique puissant sur les deux ports de données protège votre équipement une nd données néfastes des boucles de terre et les surtensions. Isolation supplémentaire sur les circuits d’alimentation ajoute un troisième degré de protection.

Applications

Installation et configuration est facile. Données sont liées à un connecteur femelle DB9 (DCE) et un connecteur mâle DB9 (DTE). Puissance est reliée par bloc qui accepte 10 à 48 V DC par une source externe.

Caractéristiques

  • Supporte des débits jusqu'à 115,2 Kbits/s
  • Large C de -40 à 80 C
  • Gamme de puissance d’entrée de 10 à 48 V DC
  • Isolation optique 2000 V 3-voies
  • UL classe 1 Division 2 indiquée

Spécifications  :

Type LIMITEUR DE SURTENSION

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.