B + B SMARTWORX | 232SPHI4
Interface RS-232 4Kv propulsé isolateur optique

Nº PIÈCE FAB.  232SPHI4
Nº PIÈCE  523401
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 232SPHI4 isole et protège le matériel RS-232 de foudre, surtension accidentelle shorts et boucles de terre. Données RS-232 signaux jusqu'à 115,2 K bps ainsi que les lignes de handshake RTS et CTS sont pris en charge. Le 232SPHI4 offre 4000 Vo lts d’isolement entre
côtés et maintient les lignes de fuite et de l’air les dégagements requis pour une isolation double ou renforcée par la CEI 60601-1.
Modèle 232SPHI4 a 4000 Volts d’isolement - deux fois la cote de la plupart des isolateurs - pour protéger les équipements RS-232 de la foudre, des shorts d’accidentelle de haute tension et des boucles de terre.

Caractéristiques

  • 4, 000V, 2 voies opto-isolation
  • DB25 mâle et les femelles connecteurs DB25
  • Peut être utilisé dans des applications 60601-1
  • Alimenté par port ni utiliserons alimentation externe en option

Spécifications  :

Type LIMITEUR DE SURTENSION

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.