COLEMAN CABLE | 23326
CCI Seoprene SJEOOW E54864, 300V, - 50 C à 105c, FT2 résistant à l’eau, 16 AWG, 3 conducteurs

Nº PIÈCE FAB.  23326
Nº PIÈCE  4BA-1603
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Compresseurs et machines industrielles portable
Convoyeur et équipement de production automatisé
Utilisation intérieure et extérieure de puissance temporaire

Caractéristiques

  • Excellente à l’abrasion, d’ozone, le soleil, produits chimiques et pétrole et étanche avec un degré élevé de flexibilité
  • Charges en polypropylène légers non-mèche
  • Appropriés et approuvés pour immersion dans l’eau

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 16 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation TPE-THERMOPLASTIQUE ÉLASTOMÈRE
Matériau de gaine TPE-THERMOPLASTIQUE ÉLASTOMÈRE
Type de produit SJEOOW
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 300 V OU 300/500 V