MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORP | 2353-20
M12 Projecteur à LED TRUEVIEW

Nº PIÈCE FAB.  2353-20
Nº PIÈCE  924715
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Dure plus loin, de taches plus - le nouveau spot LED M12 TRUEVIEW permet aux professionnels de la sellette plus portable hautes performances pour illuminer, identifier et diagnostiquer sur et en dehors du chantier. 2353-20 a une distance de faisceau de Yd. 700, offrant l’un bility à repérer des objets et des domaines une longue distance. Il a élevé et une faible sortie de modes de fonctionnement pour les longues distances, plus de clarté dans des situations plus proches, ainsi qu’un mode stroboscopique pour les situations de sécurité. Le Spot LED M12 peut fonctionner jusqu'à 4 rs hou en mode élevé avec un pack de batterie M12 REDLITHIUM XC 4 et jusqu'à 8 heures en bas et modes stroboscope. 2353-20 est impact et Etanche pour survivre à un usage professionnel, et il dispose d’un couvre-objectif résistant aux chocs. Sa haute qualité LED ne doit jamais être remplacé, et est soutenu par une garantie à vie limitée.

Caractéristiques

  • Distance de faisceau jusqu'à 700 Yd.
  • 3 modes de puissance lumineuse pour distance, clarté et sécurité
  • Mode haute  : 750 lm jusqu'à 4 heures avec M12 XC 4 pack
  • Mode bas  : 400 lm pour jusqu'à 8 heures avec M12 XC 4 pack
  • Mode STROBE  : 800 lm pour jusqu'à 8 heures avec ck M12 XC 4
  • Résistant aux chocs

Spécifications  :

Type LAMPES DE POCHE & LAMPES
Code UNSPSC 39111610

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.