GAI-TRONICS | 239WM-001
Support mural Slim 239WM-001

Nº PIÈCE FAB.  239WM-001
Nº PIÈCE  625537
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

239WM-001 Slim mural plongeur des GAI-Tronics prévoit un package esthétique notre encastrable RED ALERT mains-libres et industrielle appareils téléphoniques. Le plongeur inclut un stroboscope intégrante de L.E.D. bleu avec une fonction constante pour l’identification de localisation de téléphone. Le stroboscope se met à clignoter lorsque le téléphone a été activé, offrant la facilité d’emplacement pour les premiers intervenants. Le plongeur Slim nécessite un 120/240 V ca entrée pour alimenter la lampe stroboscopique. Ce chandelier offre véritable conformité d’ADA pour l’installation de corridor, bénéficiant d’une profondeur de moins de 4 po. La cote résistant aux intempéries permet une installation intérieure et extérieure. Le panneau supérieur vide peut être utilisé pour l’installation d’un lecteur de carte fourni par le client, caméra, cartes ou des instructions générales. En plus de véritable conformité d’ADA, le plongeur de montage mural Slim 239WM-001 est UL/CSA 60950 et 3R Type certifié. (Téléphone vendu séparément)

Caractéristiques

  • Construction en acier inoxydable de type 304 (brossé et passivé)
  • Accueille analogique encastrable RED ALERT, VoIP et WiFi téléphones (téléphones vendus séparément)
  • Résistant aux intempéries notation, Type 3R
  • Véritable conformité ADA pour l’Installation de Corridor (à moins de 4 po profondeur, y compris
  • le téléphone mains libres)
  • Comprend constante-le stroboscope bleu avec Flash au cours de l’Activation par téléphone
  • Comprend panneau supérieur vide pour utilisation par les clients (directions, carte d’accès, etc.) et les Options futures
  • Vis panneau de sécurité (Astuce de sécurité fourni avec l’appareil)
  • 120 V ac Input
  • Homologuée UL/CSA 60950

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Port de données NON
Clef d’instantané NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON
Code UNSPSC 43191508

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.