TAMRON | 23FM50SP
diaphragme manuel de 2/3 po 50 mm F2,8 C

Nº PIÈCE FAB.  23FM50SP
Nº PIÈCE  320987
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Afin de répondre à la croissance nécessaire pour une sélection variée de l’optique pour s’adapter à des exigences distinctes d’imagerie, Tamron a maintenant une gamme de lentilles à haute résolution pour les caméras mégapixels 1,3. Tamron lentilles haute résolution viennent dans une 2/3 po et les formats 1/1,8 po et sont disponibles en plusieurs longueurs focales avec fonctions commande manuelle de mise au point et d’iris. Tous sont disponibles avec verrouillage à vis pour les commandes de mise au point et d’iris. Une caractéristique très souhaitable lorsque vous utilisez ces lentilles dans des applications de Vision industrielle.

Spécifications  :

Type d’environnement IN/OUT
Longueur focale FIXE
Monture d’objectif C
Type OBJECTIF
Code UNSPSC 46171600