IMAGES d’ORION | 23PVMV
Moniteur - valeur - PVM avec Camera Built In, 23", écran LCD, 16:9, 1920x1080p résolution, 250 lentes, 1000:1 contraste, tous les châssis de métal, caméra 1, vidéo BNC en 1 en 1 / 1, HDMI In 1, VGA 15 broches D-Sub à 1, Audio en L + R RCA Type1, PC stéréo

Nº PIÈCE FAB.  23PVMV
Nº PIÈCE  453935
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Description des spécifications

Construit en inclinaison / pivot, 1/3" Sony Vertical double interligne CCD, caméra WDR 560 lignes, capteur de mouvement, Auto Pixel Shift, 3d bruit de filtre en peigne, désentrelacement, réduction, Auto Source séquençage, PIP/PBP, haut-parleurs, télécommande intégrés

Spécifications  :

Type de moniteur AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES
Options LES DEUX AUDIO/VIDÉO
Taille en POUCES 23
Résolution 1920 X 1080