HID GLOBAL CORPORATION | 2434CKG1NNN
Informations d’identification, cartes, COMPOSITE ICLASS 32K 16K / 16 + 16K/1 DESFIRE EV1 8K, EMB, CONFIG. ICLASS, F-GLOSS, B-GLOSS, AUCUN ICLASS, SANS FENTE, SANS DESFIRE, LAM

Nº PIÈCE FAB.  2434CKG1NNN
Nº PIÈCE  573890
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • MIFARE DESFire EV1 repose sur des normes ouvertes et mondiales pour la sécurité et est interopérable avec les infrastructures existantes de MIFARE DESFire
  • Temps de transaction sont inférieur à 100 millisecondes pour une transaction typique de billetterie sécurisée
  • MIFARE DESFire EV1 est entièrement plainte avec ISO 14443 a 1-4 et a été distingué par CC EAL 4 + pour la sécurité de la carte
  • 8 KB de mémoire dynamique est disposée en dossiers d’applications faciles à définir et fichiers de données comprend un lecteur de test, les cartes de test et la documentation pour accélérer le processus de développement
  • Numéro de série de bits 56

Spécifications  :

Couleur BLANC
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Format MULTIPLES FORMATS
Fréquence 13,56 MHZ
Mémoire 32 K BITS
Type de produit CARTE À CLAPET
Format de lecture MULTI-TECHNOLOGIES
Machines à mortaiser PAS FENDUE