Fil ALPHA | BK199 25063
Câble PUR résistant à l’Abrasion 2 Xtra-Guard, 18 AWG, 3 conducteurs, non blindé, 300 Volts, ardoise

Nº PIÈCE FAB.  25063 BK199
Nº PIÈCE  A25063
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire Xtra-Guard 2 est un câble robuste pour une utilisation dans des applications industrielles où l’abrasion et abus mécanique sont fréquente.

Informations techniques

CA Prop 65
CE
CSA AWM I_II A_B
CSA FT1
UL AWM 1569
UL AWM 20668
UL VW-1

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Matériau de gaine PUR-POLYURÉTHANE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Écran/blindage NON
Code UNSPSC 26121524