INTERLOGIX | 2507AD-L
Contact magnétique, montage en Surface, DPDT 30 v AC/DC, 0,25A, 3 Watt, 3" longueur x 0,5" profondeur x 1" hauteur, largeur 1-1/2" Gap, blindé câble Contact, aluminium

Nº PIÈCE FAB.  2507AD-L
Nº PIÈCE  307096
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Le 2500 que série est conçu pour être installé dans le Commercial et les environnements où un robuste étanche unité industrielle est nécessaire
  • Il est idéal pour portes métalliques et portails
  • Chaque modèle présente une haute résistance extrudé boîtier en aluminium
  • Distance de grand écart pour le moment de l’Installation Decrased
  • Moins de fausses alarmes
  • Moins d’appels de Service
  • Cinq modèles dont SPDT, DPDT et haute sécurité

Informations techniques

UL UL (Canada et États-Unis), 634

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600