INTERLOGIX | 2507AH-L
Contact magnétique, Surface Mount, 30 volts AC/DC, 0,25 ampère, Watt 3, 3/4" à l’écart de 2-1/2", 3" longueur x 0,5" profondeur x 1" hauteur, SPDT, blindé câble Contact, aluminium

Nº PIÈCE FAB.  2507AH-L
Nº PIÈCE  328148
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Distance de grand écart pour le moment de l’Installation une diminution
  • Moins de fausses alarmes
  • Moins d’appels de Service
  • Supports de montage disponibles

Informations techniques

UL 634, UL (Canada et États-Unis)

Spécifications  :

Couleur EN ACIER INOXYDABLE
Courant (ampères) MOINS DE 0,5A
Type de produit CONTACT DE PORTE
Catégorie de ventes CONTACTS DE PORTE ÉLECTRIQUE
Droits CONTINUE
Hauteur  : po 1 po
Montage SURFACE
État normal NORMALEMENT OUVERT OU NORMALEMENT FERMÉ
Type de capteur DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE CONTACT
Type de commutateur UNIPOLAIRE, DOUBLE THROW
Epaisseur/profondeur - po 0,5 po
Largeur - pouces 3 po
Code UNSPSC 46171500