Fil ALPHA | 25110
Xtra-garde-Performance-câble, Xtra-garde-2, 10 conducteur, 22 AWG SupraShield Premium papier tresse, 300 V, SR-PVC isolation, diamètre 296 veste, veste PU épaisseur 32 Jacket, échouage de 7/30

Nº PIÈCE FAB.  25110
Nº PIÈCE  A25110
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire Xtra-Guard 2 est un câble robuste pour une utilisation dans des applications industrielles où l’abrasion et abus mécanique sont fréquente.

Informations techniques

CA Prop 65
CE
CSA AWM I_II A_B
CSA FT1
UL AWM 10002
UL AWM 20668
UL VW-1

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 10 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Matériau de gaine PUR-POLYURÉTHANE
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de blindage GRILLE GLOBALE & TRESSE
Code UNSPSC 26121524