CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 25141-702
Support de PDU de pleine hauteur, Cabinet GlobalFrame, 48RMU, noir, 5,12"(130 048 mm) L x 0,94" (23 876 mm) D x H 82,81"(2 103 374 mm)

Nº PIÈCE FAB.  25141-702
Nº PIÈCE  441740
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Abandonné par le fabricant, aucune solution de remplacement suggéré fourni.

Avec un large éventail de thermique, alimentation et câble accessoires de gestion d’appel de démarrage, la portée et l’universel du système GlobalFrame du Cabinet ne peuvent être niées. Comme un facile à utiliser, coût effe