ALPHA WIRE | 25196 BK199
Câble résistant à l’Abrasion PUR Xtra-Guard 2, 22 AWG, chef d’orchestre 6, clinquant, 300 Volts, ardoise

Nº PIÈCE FAB.  25196 BK199
Nº PIÈCE  A25196
Minimum 25 pieds
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble pour Xtra-garde est conçu pour répondre à vos besoins. Sa construction ronde le rend plus facile à installer, seal et itinéraire. Avec presque 5000 constructions standards et la plus large gamme de jauges, comtes de chef d’orchestre, blindage des options et choix de couleur de veste, câble de garde-Xtra définit la norme mondiale pour offrir des performances fiables.

Applications

Alpha Wire Xtra-Guard 2 est un câble robuste pour une utilisation dans des applications industrielles où l’abrasion et abus mécanique sont fréquente.

Caractéristiques

  • Câble robuste pour une utilisation dans des applications industrielles où l’abrasion et abus mécanique est commune
  • Dispose d’une veste de polyuréthane spécialement formulée, robuste, offrant trois fois le lacrymogènes et une résistance du PVC ordinaire
  • Fournit une résistance extrême aux dommages physiques et passage
  • Conçu avec modérée à haute résistance à la plupart des huiles, solvants, produits chimiques et carburants
  • Offre exceptionnelle stabilité à la lumière ultraviolette dans toutes les couleurs de veste
  • Fournit une protection exceptionnelle contre les interférences EMI lorsque Supra-Shield est spécifié
  • Respecte la norme NFPA 79 pour machines industrielles

Informations techniques

CA Prop 65
CE
CSA AWM I_II A_B
CSA FT1
UL AWM 10002
UL AWM 20668
UL VW-1

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 6 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation CHLORURE DE POLYVINYLE SEMI-RIGIDE SRPVC
Matériau de gaine PUR-POLYURÉTHANE
Écran/blindage OUI
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN
Code UNSPSC 26121613

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

CATALOGUE DES PRODUITS