Fil ALPHA | 25382
Câble Xtra-Guard-Performance, Xtra-Guard-2, 2 conducteur, 18 AWG, métallisé, 300 V, gaine PU, isolation PVC, diamètre de gaine 0.23, épaisseur de gaine0.032, toronnage 16/30

Nº PIÈCE FAB.  25382
Nº PIÈCE  A25382
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire Xtra-Guard 2 est un câble robuste pour une utilisation dans des applications industrielles où l’abrasion et abus mécanique sont fréquente.

Informations techniques

CA Prop 65
CE
CSA AWM I_II A_B
CSA FT1
UL AWM 1569
UL AWM 20668
UL VW-1

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Matériau de gaine PUR-POLYURÉTHANE
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN
Code UNSPSC 26121524