3M | 2543-S-24-SF-2,4 MM
3m(TM) fibre organisateur tiroir 2543-S-24-SF - 2,4 MM

Nº PIÈCE FAB.  2543-S-24-SF-2.4MM
Nº PIÈCE  443284
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Peut accueillir jusqu'à 24 fusion unique épissures et a l’entrée de tous les coins. Les inserts d’épissure de fusion unique accueillent le manchon thermorétractable 3M fibre optique Splice manchon 2171 ou équivalent 2,4 x 60 mm.

Caractéristiques

  • Brin aérienne Mont, piédestal, Pole Mount, sous terre, support mural
  • Compatible avec  : 2178-LL, 2178-LS, 2178-S, 2178-SL, 2178-XL (y compris ignifuge)

Spécifications  :

Type PLATEAUX