Fil ALPHA | BK199 25463
Câble Xtra-Guard-Performance, Xtra-Guard-2, 3 conducteur, 20 AWG, métallisé, 300 V, gaine PU, isolation PVC, diamètre de gaine 0.223, épaisseur de gaine0.032, toronnage 7/28

Nº PIÈCE FAB.  25463 BK199
Nº PIÈCE  A25463
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire Xtra-Guard 2 est un câble robuste pour une utilisation dans des applications industrielles où l’abrasion et abus mécanique sont fréquente.

Informations techniques

CA Prop 65
CE
CSA FT1
CSA AWM I_II A_B
UL AWM 1569
UL VW-1
UL AWM 20668

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de blindage GRILLE GLOBALE & TRESSE
Code UNSPSC 26121524