GAI-TRONICS | 255-001LD
BOÎTIER DE TÉLÉPHONE INDUSTRIEL AVEC 630D JACK PLAQUE MURALE & VERROUILLAGE PORTE

Nº PIÈCE FAB.  255-001LD
Nº PIÈCE  127649
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

GAI-Tronics 255-001LD téléphone industriel enclos protègent les équipements de télécommunications à très HarshEnvironments. Ces boîtiers sont idéales pour l’usage extérieur, pour les zones avec sévère ou de produits chimiques corrosifs, ou n’importe quel environnement où protection logement est nécessaire. Les enceintes sont construits de verre Durable renforcé Polyester, résistant aux intempéries et à des produits chimiques corrosifs. La charnière porte fournit un positif sceau lorsque la porte est fermée et verrouillée. Option de verrouillage de porte incluse

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Boîtier Polyester renforcé de verre
  • Équipé d’un n° 630 plaque de montage pour accueillir un téléphone mural Standard
  • Design résistant aux intempéries
  • Adapté aux rudes extérieure utiliser Mount ou Pole Mount (en utilisant le modèle 230-001) serrure porte Option incluse

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type INDUSTRIE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.