GAI-TRONICS | 255-003
boîtier téléphonique résistant aux intempéries. Série 255.

Nº PIÈCE FAB.  255-003
Nº PIÈCE  593671
Minimum 1 chaque
En stock

Description

255-003 des GAI-Tronics 4 boîtier NEMA X téléphone résistant aux intempéries, gris, offre la protection nécessaire de faire un téléphone bon marché de mur série 2500 derniers plusieurs années dans un inférieur à un environnement parfait. Idéales utilisations incluent jardineries, mares-réservoirs de baseball (communication de l’enclos des releveurs), près de la piscine, bord d’un bateau, à quai, et nulle part un téléphone résistant aux intempéries est nécessaire. Options incluent ressort fermeture de porte, porte de verrouillage des touches ou matériels moraillon-lock. Un kit de panneau vierge est également disponible pour permettre l’installation de phati heral dispositifs autres que des téléphones.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Boîtier gris, Non métallique, résistant à la Corrosion,
  • Verrouillage de porte
  • NEMA 4 X météo cote avec la porte fermée et verrouillée
  • Montage mural RJ11 Jack (conçu pour la connexion du Standard 2500 série téléphone)
  • cUL/UL Listed (Type 4 X)

Spécifications  :

Code UNSPSC 43201500