GAI-TRONICS | 255-003LD
4 boîtier NEMA X téléphone robuste, gris, avec Jack RJ11 mural avec serrure à clé porte inclus

Nº PIÈCE FAB.  255-003LD
Nº PIÈCE  593669
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

255-003LD des GAI-Tronics 4 boîtier NEMA X téléphone résistant aux intempéries, gris, offre la protection nécessaire de faire un téléphone bon marché de mur 2500 série dernières années de nombreux dans un environnement idéal au moins. Idéal utilise comprennent près de la piscine, communications d’enclos baseba ll mares-réservoirs, bord d’un bateau, à quai, jardineries, et nulle part un téléphone résistant aux intempéries est nécessaire. Les options incluent ressort fermeture de la porte, ou matériel moraillon-lock. Un kit de panneau vierge est également disponible pour permettre l’installation de périphérique s autres que des téléphones. Keylock porte inclus.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Boîtier gris, Non métallique, résistant à la Corrosion,
  • Serrure à clé porte inclus
  • NEMA 4 X météo cote avec la porte fermée et verrouillée
  • Montage mural RJ11 Jack (conçu pour la connexion du Standard 2500 série téléphone)
  • cUL/UL Listed (Type 4 X)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800