GAI-TRONICS | 255-003 ou
NEMA 4 X téléphone robuste boîtier, Orange, avec fixation murale RJ11 Jack

Nº PIÈCE FAB.  255-003OR
Nº PIÈCE  625531
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

255-003OR des GAI-Tronics 4 boîtier NEMA x téléphone résistant aux intempéries, orange, offre la protection nécessaire de faire un téléphone bon marché de mur série 2500 derniers plusieurs années dans un inférieur à un environnement parfait. Idéales utilisations comprennent près de la piscine, à quai, base ball pirogues (communication de l’enclos des releveurs), bord d’un bateau, jardineries et nulle part un téléphone résistant aux intempéries est nécessaire. Options incluent ressort fermeture de porte, porte de verrouillage des touches ou matériels moraillon-lock. Un kit de panneau vierge est également disponible pour permettre l’installation de dispositifs d’eripheral p autres que des téléphones.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Enveloppe orange, Non métallique, résistant à la Corrosion
  • Verrouillage de porte
  • NEMA 4 X météo cote avec la porte fermée et verrouillée
  • Montage mural RJ11 Jack (conçu pour la connexion du Standard 2500 série téléphone)
  • cUL/UL Listed (Type 4 X)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Port de données NON
Clef d’instantané NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON
Code UNSPSC 43191508

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.