GAI-TRONICS | 255-003 RD
NEMA 4 X téléphone robuste boîtier, rouge, avec fixation murale RJ11 Jack

Nº PIÈCE FAB.  255-003RD
Nº PIÈCE  625532
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

255-003RD 4 boîtier NEMA des GAI-Tronics X téléphone résistant aux intempéries, rouge, offre la protection nécessaire de faire un téléphone bon marché de mur série 2500 derniers plusieurs années dans un inférieur à un environnement parfait. Idéales utilisations incluent jardineries, mares-réservoirs de basebal l (communication de l’enclos des releveurs), près de la piscine, bord d’un bateau, à quai, et nulle part un téléphone résistant aux intempéries est nécessaire. Options incluent ressort fermeture de porte, porte de verrouillage des touches ou matériels moraillon-lock. Un kit de panneau vierge est également disponible pour permettre l’installation de peri pheral dispositifs autres que des téléphones.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Enveloppe rouge, Non métallique, résistant à la Corrosion
  • Verrouillage de porte
  • NEMA 4 X météo cote avec la porte fermée et verrouillée
  • Montage mural RJ11 Jack (conçu pour la connexion du Standard 2500 série téléphone)
  • cUL/UL Listed (Type 4 X)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Couleur ROUGE
Port de données NON
Clef d’instantané NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON
Code UNSPSC 43191508