FLUKE NETWORKS | 25501109 | 2327368
Essai de TS25D avec kit ABN (inclut étui et écouteur)

Nº PIÈCE FAB.  25501109  | 2327368
Nº PIÈCE  262444
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cet ensemble de test riche est une nécessité pour une variété d’installations. Le TS25D Test Set dispose verrouillage de données et override de verrouillage, vous rendant complètement sûr en mode talk ou moniteur. Technologie de filtrage vous permet de dessiner en toute sécurité DSL/POTS composer ton e sans downing DSL. Un générateur de sons analogiques intégré simplifie l’identification de fil avec une sonde. Un haut-parleur amplifié rend surveille la ligne de mains-libres, donc vous pouvez continuer à travailler. La fonction de batterie talk fournit la tension afin d’exploiter conversati voix sur les paires non alimenté. Tous dans une unité compacte avec un écran surdimensionné PDLC robuste (LCD) qui rend l’intuitifs, bon sens les menus faciles à lire et l’utilisation.

Caractéristiques

  • Détecte la tonalité et la polarité, places et reçoit des appels, indique le courant et la tension de la ligne et a un sens unique haut-parleur amplifié pour mains libres écoute pendant le test de lignes téléphoniques
  • Générateur de sons intégré pour l’identification des fils
  • Afficheur et appel en attente Caller-ID
  • Lignes de moniteurs sans interruption de service, restant sur le crochet, si les données sont détectées et les magasins jusqu'à dix numéros 23-chiffres qui peuvent être composé de vitesse au clavier
  • Clavier a touches de numérotation standard et touches de fonction, ainsi qu’un grand écran LCD pour l’affichage de l’état de test

Spécifications  :

Haut-parleur OUI
Type JEU DE CROSSE