Fil ALPHA | 25547
Câble Xtra-Guard-Performance, Xtra-Guard-2, 7 conducteur, 14 AWG, tresse métallisée SupraShield Premium, 600 V, gaine en polyuréthane, isolation PVC, diamètre de gaine de 0.575, épaisseur de gaine de 0.063, toronnage 41/30

Nº PIÈCE FAB.  25547
Nº PIÈCE  A25547
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire Xtra-Guard 2 est un câble robuste pour une utilisation dans des applications industrielles où l’abrasion et abus mécanique sont fréquente.

Informations techniques

CA Prop 65
CE
CSA TEW
CSA AWM I_II A_B
CSA FT1
UL AWM 1015
UL AWM 20952
UL VW-1

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 7 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PUR-POLYURÉTHANE
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de blindage GRILLE GLOBALE & TRESSE