GAI-TRONICS | 256-001SK
Téléphone extérieur robuste combiné, analogiques, construit d’une enceinte percutantes, Traitement anticorrosif avec clavier Braille métalliques, Microphone éliminateur de bruit, Volume contrôle combiné et porte du printemps

Nº PIÈCE FAB.  256-001SK
Nº PIÈCE  128694
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

GAI-Tronics 256-001SK plein air téléphones sont construits d’une enceinte percutantes, contre la corrosion avec un cordon de combiné 6 pieds hytrel force industrielle. Le cordon hytrel est unique, qu’il peut supporter 250 livres de résistance à la traction et qu’il reste souple dans les températures les plus extrêmes, à la différence des cordons PVC sont limitent à 40 livres de résistance à la traction et commencent à se détériorer à - plage de température de 14ºF. Ressort porte option incluse.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Conception robuste résistant aux intempéries
  • Enceinte de traitement anticorrosif
  • Crochet commutateur non mobilières situées
  • Braille clavier métallique
  • Six pieds Hytrel combiné cordon résiste jusqu'à 250 livres de résistance à la traction
  • Compatible appareil auditif (HAC)
  • Appareil de contrôle de volume
  • Microphone antibruit
  • Surface Mount ou Pole Mount Using (kit de montage de mât modèle 230-001) NEMA 3R Rated
  • Des températures de fonctionnement extrêmes (-40ºC à + 606C)
  • Certifié UL/CSA 60950 matériel de télécommunications
  • FCC enregistrés et IC certifié
  • Printemps Option porte incluse

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type INDUSTRIE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Taille de la ligne 1
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
Manuelle