PAIGE ELECTRIC CORP | 258330804
Câble GameChanger, Cat6, OSP extérieur à enfouissement direct, noir, touret de 1 pieds
Description
Câble GameChanger - Capable de fournir 2,5 Gbps et 100 W PoE jusqu’à 656 pieds, ou si vous devez aller plus loin, vous pouvez prendre 10 Mbps et 100 W PoE jusqu’à 850 pieds
Caractéristiques
- Tire et se termine comme un Cat6
- Certification sur le terrain avec Fluke ou d’autres marques de premier plan
- Pas besoin de boosters, d’extendeurs, de transentivers ou d’IDF supplémentaires
- Moins de points de défaillance possibles
- Permet des installations plus rapides et moins coûteuses
- Numéros de brevet américains 10 453 et 11 107 605
- Fonctionne avec n’importe quelle application Ethernet
Spécifications :
Taille du conducteur | 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE) |
---|---|
Type de conducteur | TORONNÉ |
Nombre de conducteurs/paires | 1 PAIRES |
Classement de résistance au feu | PLÉNUM |
Couleur de gaine | NOIR |
Blindé | CÂBLE U/FTP - PAIRE TORSADÉE NON BLINDÉE/ALUMINISÉE |
Type | DONNÉES |
Code UNSPSC | 26121609 |