VIKING ELECTRONICS | 25AE
Haut parleur en corne résistant aux intempéries 8 Ohm

Nº PIÈCE FAB.  25AE
Nº PIÈCE  185424
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 25AE, 30AE, 35AE et 40AE haut-parleurs pagination fournissent couverture économique supplémentaire de pagination à des unités de téléavertissement de Viking (PA-2 a, PA-15, PA-30, PA-60, HF-3W, M2W) ou à n’importe quel système d’une puissance de 8 ohm.



En plein air, usine ou entrepôt environmts, cornes de pagination 25AE sont la meilleure méthode de produire son compréhensible. Dans ces environnements le dessin directionnel permet à l’installateur de se concentrer le cône sonore bas allées et vers les zones de travail.



Dans les environnements de bureau et restaurant, il isest à distribuer son plus uniformément. Plafond monté 30AE, 35AE ou 40AE haut-parleurs à proximité offrent la meilleure distribution et sont rentables. Les enceintes 35AE incluent un contrôle de volume.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Base réglable pour faciliter le montage et réglage directionnel
  • Design compact pour le montage de la route
  • Conçu pour fonctionner avec tous les produits de téléappel de Viking 8 ohm

Spécifications  :

Type CORNE
Code UNSPSC 52161600